Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Pulse, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Pulse, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Kugelschreiber Pulse, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Kugelschreiber Pulse, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Kugelschreiber Pulse, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1100-131801
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     131801
EAN/GTIN:
     4004675067791
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Pulse. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Express 739 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: gummierte Oberfläche. Clip: Metall, silber. Kugelschreiber mit vollständig gummierter Oberfläche. Dynamisch kraftvolles ergonomisches Design. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: anthrazit.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Pulse
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Express 739 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
gummierte Oberfläche
Material des Clips:
Metall
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber mit vollständig gummierter Oberfläche. Dynamisch kraftvolles ergonomisches Design. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Farbe des Schaftes:
anthrazit
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.