Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Wassermelder H-AL 7000 85dB inklusive 9V Batterie IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-90403
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     90403
EAN/GTIN:
     4011160904035
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Wassermelder

Wassermelder H-AL 7000

  • Wasseralarm inklusive 9 V Block Batterie, der Wassermelder meldet sich selbstständig über einen lauten Alarm Ton bei geringem Batteriestand.
  • Zur Vorbeugung von jeglichen Wasserschäden im Haus. Der Wassermelder schlägt mit Hilfe eines speziellen Sensors Alarm sobald Feuchtigkeit entsteht, kinderleichte Montage, keine Installation nötig.
  • Der laute Alarm (85 dB) ertönt, sobald auch nur die geringste Menge an Feuchtigkeit erkannt wird.
  • Temperatur Einsatzbereich: 1 - 60°C, flexibel einsetzbar, kann problemlos an jedem Ort angebracht werden, Bsp. Keller, Badezimmer, Küche überall wo die Gefahr von Undichtigkeiten besteht.
  • Schutzklasse IP 65 – Schmutz- und Spritzwassergeschützt - Ideal für Keller, Waschküche und Garage – zuverlässige Warnung."
Weitere Informationen:
Lautstärke:
85 dB
Schutzart:
IP65
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
85 mm
Temperaturbereich:
-4 bis 38 °C
Weitere Suchbegriffe: Wassersensor, co melder, Wasseralarm, Wasseraustritt, Sicherheitsmelder, Melder, Wasser, Nässe, Überschwemmung, Leitungsbruch, Abus
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
90406
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.