Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

71890 Fahrzeugleitung 10 Meter, schwarz, 1 m H05VV-F 7x1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht
Detailansicht
as - Schwabe Technik Produkte
Artikel-Nr.:
     C1083-71890
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     71890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Fahrzeugleitung
FLY Kabel
H05VV-F
PVC Fahrzeugleitung 7ž1

  • Leitung 10 Meter
  • Zur Selbstmontage von Verl„ngerungen oder Adapterkabeln.
  • Farbe schwarz.
  • Verwendung: Schutzklasse IP 44 - geeignet für den Aussenbereich
  • Technische Daten: 12 V
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, Kunststoffleitung, anschlussleitung 10m, h05vv-f, as schwabe anschlußleitung, KFZ, Leitung, Kabel, Anh„ngerkabel, Fahrzeugkabel, Litze, Autokabel, Anh„nger
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,30*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,52*
    € 42,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,60*
    € 41,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,59*
    € 38,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.