Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Anschlussleitung 400V 32A 5m H07RN-F 5G6 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70970
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70970
EAN/GTIN:
     4011160709708
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
as schwabe anschlußleitung 5m
anschlussleitung
anschlußleitung 5m

CEE Anschlussleitung H07RN-F

  • 5 Meter schwere Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 5G6
  • 400 V / 32 Ampere
  • Zugelassen für Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
  • Mit hochwertigem CEE Stecker der neuesten Generation
  • 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Farbe:
Schwarz/Rot
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
5 m
Kabelquerschnitt:
6 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Weitere Suchbegriffe: CEE Anschlussleitung, Leitung, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Drehstrom, Maschinenkabel, Kraftstrom, Anschlusskabel, Starkstrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70977
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.