Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellen-Anschlussleitung 230V 16A orange 5m H07BQ-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70908
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70908
EAN/GTIN:
     4011160709081
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07BQ-F
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung

Baustellen-Anschlussleitung

  • Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 5 m lange Leitung (230 V, 16 A) ist mit einem Polyurethan-Außenmantel H07BQ-F 3G1,5 ausgestattet. Feindrähtige Litzenleiter. Nennspannung: 450 / 750 V.
  • Anwendungsgebiet: Die Verlängerung hat die Schutzklasse IP44 & hält auch höchster mechanischer Beanspruchung & extremen Witterungen stand. Anwendbar von -40°C bis +80°C.
  • Verwendung: Um eine Leitung zu verlängern, Elektro-Gerät fest an die Zuleitung anschließen & den Kabelstecker an eine Euro-Dose anschließen. Ideal für gewerbliche Geräte, wie Maschinen auf Baustellen, Handmaschinen & transportablen Motoren.
  • Sicherheit: Das Stromkabel kann in trockenen, feuchten & nassen Räumen, in landwirtschaftlichen & feuergefährdeten Betriebsstätten eingesetzt werden. Die Outdoor-Verlängerung ist reiß-, schnitt-, und abriebfest.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07BQ-F
Länge:
5 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5 5m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71914
ab € 31,24*
Ähnlich
as - Schwabe
70911
ab € 5,27*
Ähnlich
as - Schwabe
70914
ab € 8,09*
Ähnlich
as - Schwabe
70918
ab € 7,67*
Ähnlich
as - Schwabe
70909
ab € 8,54*
Ähnlich
as - Schwabe
70913
ab € 7,95*
Ähnlich
as - Schwabe
70917
ab € 10,93*
Ähnlich
as - Schwabe
70919
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.