Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Erdungskabel gelb/grün 3m H07V-K 16 Ringöse A8/16mm² A10/16mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70869
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70869
EAN/GTIN:
     4011160708695
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
H07V-K
Gewindeösen

Erdungskabel

  • Erdungs-Verbindung: Flexibles und sicheres Arbeiten mit unserem 3 m Profi-Kabel – einfaches Ableiten von elektrischen Strömen in den Erdboden. Das Erdkabel eignet sich ideal für die Verbindung mit Erdungsstangen.
  • Material: Die robuste Leitung besteht aus dem Kabel-Typ H07V-K 16. Die praktischen Ring-Endungen haben den Durchmesser A8 / 16 mm2 & A10 / 16 mm2 und ermöglichen ein zeit-effizientes Absichern.
  • Sicherheit: Durch die grün-gelbe Ader-Farbe ist der Leiter stets sichtbar. Unser Produkt ist nach den Sicherheitsstandards VDE 0285-525-2-31 & DIN EN 50525-2-31 geprüft.
  • Anwendungsbereich: Nutzen Sie das professionelle Erdungs-Stromkabel mit den fertig-angebauten Kabelschuhen im Außenbereich auf dem Bau und bei Arbeiten in der Garage oder im Hobby-Keller.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Klemmen:
Kabelschuhe
Weitere Suchbegriffe: Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, h07v-k 16qmm grün gelb, h07v-k 16qmm, h07v-k, Erdkabel, Erdungsleitung, Blitzschutz, Stromkabel, Erdleitung, Kreuzerder, Arbeitsschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.