Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustelle Spiralverlängerung 5m Stecker Kupplung H07BQ-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70415
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70415
EAN/GTIN:
     4011160704154
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung

Baustellen-Spiralleitung H07BQ-F

  • Professionell: Spiral-Kabel mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung. Es ist extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reißfest, schnittfest, abriebfest und ölbeständig. Temperaturbereich -40°C bis +80°C
  • Anwendungsgebiet: Die Verlängerungsleitung H07BQ-F 3G2,5 ist für die Verwendung auf Baustellen / im Gewerbe zugelassen. Auch anwendbar im Außen-Bereich, Landwirtschaft und im privaten Gebrauch wie Haus und Garten
  • Verwendung: Um eine Leitung zu verlängern, den Gerätestecker in die Kabelbuchse stecken und den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen. Ideal für Gerüste und Industrie
  • Sicherheit: Durch den Schuko-Stecker und die Schuko-Kupplung mit Deckel ist die Baustellen-Leitung sehr sicher. Die Outdoor-Verlängerung bleibt auch nach kontinuierlichem Gebrauch flexibel und zieht sich von selbst zusammen
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schukostecker
Länge:
5 m
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16 a schwarz 5.00 m, baustellen spiralkabel, schuko-kupplung gummi, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Wendelkabel, Wendelleitung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70413
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.