| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-70414 Herst.-Nr.: 70414 EAN/GTIN: 4011160704147 |
| |
|
| | |
| Baustellen-Spiralleitung H07BQ-F - Auf bis zu 5 Meter ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5 mit 3-fach Vollgummi Verteilersteckdose
- Mit Schutzkontaktstecker und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Abdeckkappe / Keine Stolperfallen mehr dank Federeffekt / Dauerhaft hochflexibles HighTech Kabel
- Für die Verwendung im Außenbereich, Gewerbe, Baustelle, Landwirtschaft
- Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet / ölbeständig und hoch abriebfest
- 230V / 16 A - Ideal für Gewerbe, Baustelle, Hebebühnen, Gerüste und Industrie
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schukostecker | Länge: | 5 m | Stromstärke: | 16 A | Farbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, verlängerungskabel 5m orange, baustellen spiralkabel, stromverlängerungskabel 5m, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Wendelkabel, Wendelleitung |
| | |
| |