Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Verlängerung Stecker Kupplung 2,5m schwarz H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70410
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70410
EAN/GTIN:
     4011160704109
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung

Spiralleitung mit Winkelstecker H05VV-F

  • Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 1 Meter lange Spiralverlängerung ist bis auf 2,5 Meter dehnbar. Die qualitativ hochwertige und robuste H05VV-F 3G1,5 Leitung verlängert sicher und simpel jedes Euro-Kabel.
  • Um eine Leitung zu verlängern, den Stecker in die Buchse einstecken und den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen. Die Verlängerung weist einen erhöhten Widerstand beim Auseinanderziehen auf
  • Anwendungsgebiet: Die 230 V, 16 Ampere Steckerleitung hat die Schutzklasse IP20 und eignet sich ideal für den Innenbereich. Perfekt für Büro und Haushalt.
  • Durch den Winkelstecker und die Schutzkontaktwinkelkupplung ist das Stromkabel sicher. Die Indoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-2-1 und DIN EN 50525-2 geprüft.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
2,5 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel schwarz, baustellen spiralkabel, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, Wendelkabel, Wendelleitung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Innen, Verlängerungskabel Innenbereich, Verlängerungskabel Indoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Innen, Stromverlängerung Innen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70425
ab € 13,23*
Ähnlich
as - Schwabe
70412
ab € 8,88*
Ähnlich
as - Schwabe
70426
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.