Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobile Elektroauto Ladestation MODE 2 CEE 16A auf Typ 2 11kW 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-65151
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     65151
EAN/GTIN:
     4011160651519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
e-auto-ladestation mobil

Mobiles Ladegerät für Elektroautos MODE 2

  • Das Mobile Ladegerät MODE 2 bietet bis zu 22kW Ladeleistung für alle Elektro- und Hybridfahrzeuge. Sie können an fast allen verfügbaren Stromquellen in sämtlichen europäischen problemlos Laden.
  • LCD-Display MIT DATENüBERSICHT: aktuelle Spannung, eingestellte maximale Stromstärke, aktuelle Ladestromstärke, geladene kWh seit Ladebeginn, aktuelle Temperatur der Steuereinheit, Info über Erdung
  • AMPERELEVEL WäHLBAR: 6A/8A/10A/12A/ 16A. Der Ladestrom kann in Abhängigkeit der zur Verfügung stehende Stromquelle individuell eingestellt werden. Tippen Sie dazu einfach auf die berührungssensitive Fläche auf der Frontseite der Steuereinheit
  • Das 5 Meter lange Ladekabel erfüllt optimal Ihre Anforderungen an das Aufladen in Einfahrten oder Garagen. Es erleichtert das Aufrollen und passt perfekt in die mitgelieferte Transporttasche.
  • geprüft nach IEC 61851-1, IEC 62196
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Typ Infrastrukturseite:
CEE-Stecker
Typ Fahrzeugseite:
Typ 2
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Kabeltyp:
3-phasig
Kabellänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Wallbox verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, E-Auto Ladekabel, E-Auto-Ladekabel, Elektrofahrzeug Ladekabel, Ladestation Elektrofahrzeug, Tragbare Ladestation, Mobile Ladestation, Ladestation E-Auto, Ladestation E-Fahrzeug, Ladestation E-Mobility
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 497,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,54*
€ 592,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,60*
€ 588,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,58*
€ 562,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,91*
€ 543,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,89*
€ 504,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
65153
€ 54,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.