Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Ersatzstecker Ladekabel Typ 2 Fahrzeugseite 400V 32A 22kW IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-65147
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     65147
EAN/GTIN:
     4011160651472
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Ersatzstecker für Elektroauto-Ladekabel Fahrzeugseitig Mode 3

  • Der as - Schwabe Typ 2 Ersatzstecker für Ladekabel bietet bis zu 22 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die IEC 62196-2 Standards erfüllen.
  • Zuverlässig: Der Typ 2 Stecker ermöglicht sehr schnelle Ladezeiten und höchste Sicherheitsstandards. Perfekt für europaweites Laden.
  • Schutzklasse IP44 des Typ 2 EV Ladekabels schützt vor Fremdkörpern und Spritzwasser, geeignet für Außenbereich. Die hochwertige blaue Fahrzeugleitung mit äußerst witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel ist optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
  • inkl. Widerstand zur Ladekabel-Codierung. Dieser Ersatzstecker darf nur von qualifiziertem Fachpersonal montiert und angeschlossen werden.
  • geprüft nach IEC 62196-1, IEC 62196-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Typ Fahrzeugseite:
Typ 2
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Kabeltyp:
3-phasig
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, elektrofahrzeug ladekabel, Wallbox verlängerungsleitung, E-Auto Ladekabel, Ersatzstecker Elektroauto Ladekabel, Ladekabel Ersatzstecker, E-Mobility
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
65144
€ 88,51*
Ähnlich
as - Schwabe
65145
€ 88,33*
Ähnlich
as - Schwabe
65146
€ 88,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.