Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 2-fach Aufputz-Steckdose waagerecht zwei Leitungsführungen IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62463
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62463
EAN/GTIN:
     4011160624636
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
as schwabe aufputz steckdose ip54
aufputz steckdose

Aufputz-Steckdose

  • 2-fach Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit Aufputz-Ausführung des Energie-Verteilers. Die Dreifach-Steckdose bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen.
  • Material: Die Euro-Dose in Made in Germany Qualität besteht aus wertigem und robustem Thermoplast-Gehäuse. Dank seiner praktischen Steckklemmen ist der Anbau ganz simple.
  • Sicherheit: Die hochwertige Schutzkontakt-Verteilerdose ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft und IP54 zertifiziert. Dementsprechend ist die Büchse für Wind-, Wasser- und UV-beständig.
  • Anwendungsbereich: Die Schuko-Steckdose ist auf Grund seiner Qualität sowohl für den Indoor als auch für den Outdoor- sowie Garten-Bereich bestens geeignet. Nutzen Sie das Produkt auch in Garage und Keller!
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • Bitte versuchen Sie, geeignete Löcher zu bohren und diese mit geeigneten Dübeln für bessere Ergebnisse zu versehen
Weitere Informationen:
Polzahl:
2-polig
Farbe:
hellgrau/stahlgrau
Schutzart:
IP54
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
2,5 mm²
Steckdose mit:
Klappdeckel
Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose ip54, Steckdose Feuchtraum, Feuchtraumsteckdose, Kellersteckdose, Einfach Steckdose, Waagerechte Steckdose, Mehrfachsteckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62461
ab € 24,65*
Ähnlich
as - Schwabe
62460
ab € 4,16*
Ähnlich
as - Schwabe
62462
ab € 9,70*
Ähnlich
as - Schwabe
62464
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.