Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Aufputz-Schalter Serienschalter zwei Leitungsführungen IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62451
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62451
EAN/GTIN:
     4011160624513
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Leitungseinführung
Serienschalter
aufputzschalter ip54

Aufputz-Schalter

  • Robustes Thermoplastgehäuse, mit Steckklemmen und großem Raum für umfangreiche Verdrahtung
  • Max. Querschnitt 2,5 mm
  • Schutzklasse IP 54 für Feuchträume wie Garage, Keller, Heizungsraum usw. geeignet
  • Weitestgehend UV-beständig - Für den Aussenbereich geeignet
  • feprüft nach DIN VDE 0620-1
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wippschalter
Farbe:
hellgrau/stahlgrau
Schutzart:
IP54
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: serienschalter, Feuchtraumschalter, Feuchtraum Schalter, Kellerschalter, Keller Schalter, Lichtschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62450
ab € 4,61*
Ähnlich
as - Schwabe
62454
ab € 11,26*
Ähnlich
as - Schwabe
62455
ab € 10,03*
Ähnlich
as - Schwabe
62452
ab € 5,10*
Ähnlich
as - Schwabe
62453
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.