Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Aufputz-Schalter Aus-/ Wechselschalter zwei Leitungsführungen IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62450
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62450
EAN/GTIN:
     4011160624506
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
aufputzschalter ip54

Aufputz-Schalter

  • Wechsel-Schalter: Intelligentes Energiemanagement mit Aufputz-Ausführung des Ein-Aus-Schalters. Die Schaltung bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen.
  • Sicherheit: Die hochwertige Feuchtraum-Schalter ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft und IP54 zertifiziert. Dementsprechend ist die as-Schwabe Schalterserie Wind-, Wasser- und UV-beständig.
  • Anwendungsbereich: Der Lichtschalter ist auf Grund seiner Qualität sowohl für den Indoor als auch für den Outdoor- sowie Garten-Bereich bestens geeignet. Nutzen Sie den Kippschalter auch für Markisen, Jalousie, Licht & Rollläden!
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wippschalter
Farbe:
hellgrau/stahlgrau
Schutzart:
IP54
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, aufputzschalter grau, Feuchtraumschalter, Feuchtraum Schalter, Kellerschalter, Keller Schalter, Lichtschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62454
ab € 11,24*
Ähnlich
as - Schwabe
62455
ab € 10,00*
Ähnlich
as - Schwabe
62451
ab € 6,61*
Ähnlich
as - Schwabe
62452
ab € 5,08*
Ähnlich
as - Schwabe
62453
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.