| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-62260 Herst.-Nr.: 62260 EAN/GTIN: 4011160622601 |
| |
|
| | |
| Verlägerungsleitung mit SCHUKOultra Pro H07BQ-F - Verlängerungskabel mit 10 Meter schwere Gummischlauchleitung Typ H07BQ-F 3G1,5 in orangener Sicherheitsfarbe
- Schutzklasse IP 44, für Gewerbe / Baustelle geeignet
- Extrem robuste Ausführung speziell für den rauen Betrieb konstruiert
- Stecker und Kupplung: Kältebeständig bis - 40°C / hitzebeständig bis +80°C
- Kupplung mit integrierter Spannungsanzeige
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schukostecker | Länge: | 10 m | Stromstärke: | 16 A | Farbe: | Orange/Grau | Schutzart: | IP54 | Leitungstyp: | H07BQ-F | Material: | Polyurethan | Spannung: | 230 V | Kabelquerschnitt: | 1,5 mm² | Adernanzahl: | 3 - adrig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten |
| | |
| |