Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Vollgummi-Winkelstecker bis Anschluss max 2,5mm² 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62207
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62207
EAN/GTIN:
     4011160622076
Suchbegriffe:
Schuko-Winkelstecker
Schutzkontakt-Winkelstecker
Vollgummi-Winkelstecker
as-schwabe schutzkontakt-winkelstec...

Vollgummi-Winkelstecker

  • Vollgummi-Winkelstecker in schwerer Ausführung mit Schnappwulstrand
  • Schlagfest und Spritzwassergeschützt
  • 230 V / 16 A - Maximaler Querschnitt 2,5 mm²
  • Geeignet für Gewerbe / Baustelle / Außenbereich
  • Qualität Made in Germany
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schuko winkelstecker, Schuko, Schutzkontakt, Stecker, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, Stromstecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Netzstecker, Wandstecker, Anbaustecker, Vollgummistecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60416
ab € 3,59*
Ähnlich
as - Schwabe
60408
ab € 2,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60412
ab € 3,39*
Ähnlich
as - Schwabe
61412
ab € 4,72*
Ähnlich
as - Schwabe
60406
ab € 2,71*
Ähnlich
as - Schwabe
60411
ab € 2,48*
Ähnlich
as - Schwabe
60417
ab € 4,96*
Ähnlich
as - Schwabe
60419
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.