Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

60746 MIXO Stromz„hler MID geeicht 400V/32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht
Detailansicht
as - Schwabe Technik Produkte
Artikel-Nr.:
     C1083-60746
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
MIXO Stromz„hler 400?V.

  • MIXO Stromz„hler Starkstrom 400?V / 32?A
  • Geh„use aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
  • Integrierter Stromz„hler - MID geeicht.
  • Z„hlwerk nicht auf 0 rückstellbar.
  • 2ž1,5 m Leitung H07RN-F 5G4.
  • Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0682- 4, IEC 60309
  • Verwendung: Schutzklasse IP 44 - Geeignet für Gewerbe / Baustelle
  • Technische Daten: 400 V / 16 A, MID geeicht, verplompt
  • Qualit„t Made in Germany
  • Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Messwandlerzähler, Stromzähler, Stundenzähler, Wechselstromzähler, Zeitzähler, h07rn-f 5g4 as-schwabe, betriebsstundenzähler, as schwabe betriebsstundenzähler, Stromz„hler, geeicht, Z„hler, Strom, Baustelle, Stromkosten, Krafstrom, Drehstrom, Starkstrom, 400
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 208,41*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 227,29*
    € 270,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 222,76*
    € 265,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 216,59*
    € 257,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 208,41*
    € 248,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.