Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe MIXO Einschaltstrombegrenzer CEE 16A U=400VAC 1,5m H07RN-F IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60740
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60740
EAN/GTIN:
     4011160607400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

MIXO Einschaltstrombegrenzer 400 V / 16A

  • Begrenzer: Kurzzeitige, hohe Einschaltströme sorgen oft für ein Herausspringen der Sicherung. Unser CEE-Strombegrenzer mit CEE-Kupplung auf CEE-Stecker (400 V, 16 A, max. Belastung 11.000 W) dämpft Stromspitzen (der ersten 100mS).
  • Material: Der Elektro-Begrenzer hat eine schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 1,5 mit einer Länge von 1,5 m. Das Gehäuse besteht aus robusten Materialien.
  • Sicherheit: Die CEE-Dose ist für mehr Sicherheit mit einem Sicherheitsklappdeckel ausgestattet. Unsere Produkte sind nach den aktuellen Sicherheitsstandards geprüft.
  • Anwendungsgebiete: Der IP44-zertifizierte (Outdoor) MIXO-Begrenzer eignet sich ideal für Baustellen, Gewerbe-Tätigkeiten sowie den privaten Gebrauch. Schließen Sie einfach Ihren Winkelschleifer, Hochdruckreiniger, Schweißgerät, Kreissäge etc. an.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit & Innovation.
  • HINWEIS: Nicht geeignet bei Verbrauchern, die ein hohes Anlaufmoment benötigen.
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
11.000 Watt
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabellänge:
1,5 m
max. Einschalthäufigkeit pro Minute:
1
Farbe:
Schwarz/Rot
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Einschaltstrombegrenzer, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee-stecker 400v 16a ip44, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, Strombegrenzer, Anlaufstrombegrenzer, Softstarter, Sanftanlauf, Sanftstarter, Starkstrom, 400, Einschaltstrom, Geräteschutzschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60533
ab € 78,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.