Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobiler MIXO CEE Stromverteiler "NAHE" 1x CEE 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60703
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60703
EAN/GTIN:
     4011160607035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
CEE Stromverteiler
CEE Wandgerätestecker

MIXO CEE Adapter 32 A

  • Adapter: Mit dem platzsparenden und mobilen Baustrom-Verteiler haben Sie sofort den richtigen Adapter griffbereit. Sie benötigen keinen weiteren Umwandler.
  • Eingang und Ausgang: Der CEE Gerätestecker mit 400 V und 32 A ist 5-polig und wandelt den Strom für die 5-polige CEE Steckdose 400 V, 16 A um. Der Sicherungsautomat aus hochbruchfestem Spezialkunststoff Gehäuse ist wiedereinschaltbar.
  • Material: überzeugen Sie sich vom hochwertigen Starkstromanschluss. Der CEE Adapter mit Sicherungsklappe ist stoßfest verarbeitet. Der Starkstrom Stecker hat einen sicheren Halt und ist nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft.
  • Baustelle: Unsere Starkstromverteiler sind bis 11 kW belastbar, fremdkörper- und spritzwassergeschützt und optimal geeignet für die Verwendung im Außenbereich.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Anzahl CEE 16A:
1 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Material:
Kunststoff
Absicherung:
1x LS C 16 A, 3 - polig, wiedereinschaltbar
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, cee-stecker 400v 16a ip44, cee adapter, cee adapter ip44, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60495
ab € 11,31*
Ähnlich
as - Schwabe
60532
ab € 39,79*
Ähnlich
as - Schwabe
60520
ab € 25,41*
Ähnlich
as - Schwabe
60522
ab € 31,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60832
ab € 42,81*
Ähnlich
as - Schwabe
61520
ab € 41,95*
Ähnlich
as - Schwabe
61706
ab € 99,41*
Ähnlich
as - Schwabe
61708
ab € 72,09*
Ähnlich
as - Schwabe
61712
ab € 181,28*
Ähnlich
as - Schwabe
60530
ab € 17,31*
Ähnlich
as - Schwabe
60525
ab € 50,34*
Ähnlich
as - Schwabe
60527
ab € 29,14*
Ähnlich
as - Schwabe
60529
ab € 58,78*
Ähnlich
as - Schwabe
60531
ab € 28,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60833
ab € 54,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.