Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Stecker 400V 16A 4-polig 6h mit Schraubkontakt IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60570
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60570
EAN/GTIN:
     4011160605703
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker

CEE Stecker 400V

  • Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker 400 V /16 A, 4-polig, 6h
  • Gehäuse aus Polyamid
  • Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle
  • Mit Schraubanschlüssen
  • geprüft nach IEC 60309
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Grau/Rot
Schutzart:
IP44
Frequenz Max.:
60 Hz
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
4-polig
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Starkstromstecker, Drehstrom, Drehstromstecker, Kraftstrom, Kraftstromstecker, Starkstromsteckdose, Starkstromanschluss, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60575
ab € 4,62*
Ähnlich
as - Schwabe
60425
ab € 4,21*
Ähnlich
as - Schwabe
60576
ab € 8,02*
Ähnlich
as - Schwabe
60427
ab € 8,29*
Ähnlich
as - Schwabe
60428
ab € 27,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60460
ab € 8,24*
Ähnlich
as - Schwabe
60461
ab € 10,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60420
ab € 3,69*
Ähnlich
as - Schwabe
60572
ab € 7,31*
Ähnlich
as - Schwabe
60422
ab € 7,43*
Ähnlich
as - Schwabe
60423
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.