Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe S3 Vollgummi-Steckdosenleiste 3x Schuko 1x CEE 16A 400V IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60557
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60557
EAN/GTIN:
     4011160605574
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Vollgummi Steckdosenleiste Serie S

  • Steckerleiste: Effektives Kabelmanagement! Die 6-fach Mehrfachsteckdose hat als Eingang einen Vollgummi-Schutzkontaktstecker (230 V, 16 A, 3,6 kW) und als Ausgang 6 Schutzkontaktsteckdosen (230 V, 16 A)
  • Design: Das Gehäuse besteht aus robustem Gummi. Außerdem lassen sich die Steckdosen-Verteiler der S-Serie Ideal stapeln und sind sehr platzsparend. Die optimale Lösung für Ihre Elektronik-Artikel
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft und IP44 zertifiziert. Zusätzliche bieten unsere Stromleisten eine hohe Langlebigkeit dank Schutzklappe und hochwertiger Verarbeitung
  • Anwendungsgebiet: Die Leiste eignet sich mit ihrer 2 m schweren Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 ideal für den Außenbereich. Nutzen Sie die witterungsfesten Verteilersteckdosen auch auf dem Bau und im Gewerbe
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3 Stück
Anzahl CEE 16A:
1 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Länge:
2 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Absicherung:
ohne
Adernanzahl:
5 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Vollgummi-Steckdosenleiste, Vollgummi-Verteiler, mehrfachsteckdose 2m 3fach, cee stromverteiler, as schwabe cee stromverteiler, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler, Baustellensteckdose
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60807
ab € 246,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60556
ab € 96,62*
Ähnlich
as - Schwabe
60812
ab € 171,19*
Ähnlich
as - Schwabe
60806
ab € 180,22*
Ähnlich
as - Schwabe
60813
ab € 185,62*
Ähnlich
as - Schwabe
60854
ab € 109,77*
Ähnlich
as - Schwabe
60809
ab € 184,78*
Ähnlich
as - Schwabe
60814
ab € 859,50*
Ähnlich
as - Schwabe
60560
ab € 105,66*
Ähnlich
as - Schwabe
60804
ab € 161,35*
Ähnlich
as - Schwabe
60558
ab € 101,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.