| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-60530 Herst.-Nr.: 60530 EAN/GTIN: 4011160605307 |
| |
|
| | |
| MIXO CEE Adapter 16 A - Adapter: Mit dem platzsparenden und mobilen Baustrom-Verteiler haben Sie sofort den richtigen Adapter griffbereit. Sie benötigen keinen weiteren Umwandler.
- Eingang und Ausgang: Der 400 V, 16 A CEE Gerätestecker ist 5-polig und wandelt Strom für die CEE-Buchse, 400 V, 32 A, 5 polig, um. Das Gehäuse ist aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Material: Der CEE Adapter mit Sicherungsklappen ist stoßfest verarbeitet. Der Starkstrom Stecker hat einen sicheren Halt und ist nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft.
- Baustelle: Unsere Starkstromverteiler sind fremdkörper- und spritzwassergeschützt und optimal geeignet für die Verwendung im Außenbereich.
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Anzahl CEE 32A: | 1 Stück | Schutzart: | IP44 | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 16 A | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee-stecker 400v 16a ip44, cee adapter, cee adapter ip44, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler |
| | |
| |