Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobiler MIXO CEE Stromverteiler "MOSEL" 2x Schuko 2x CEE IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60525
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60525
EAN/GTIN:
     4011160605253
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
CEE Stromverteiler
CEE Wandgerätestecker

MIXO CEE Adapter 32 A

  • Adapter: Mit dem platzsparenden und mobilen Baustrom-Verteiler haben Sie sofort den richtigen Adapter griffbereit. Sie benötigen keinen weiteren Umwandler.
  • Eingang und Ausgang: Der 400 V, 32 A CEE Gerätestecker ist 5-polig und wandelt Strom für eine CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig, eine CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig und eine Schutzkontakt Dose 230 V, 16 A um. Die 16A Steckdosen sind mit 10A Glassicherungen abgesichert.
  • Material: Der CEE Adapter mit Sicherungsklappe ist stoßfest verarbeitet. Der Starkstrom Stecker hat einen sicheren Halt und ist nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft.
  • Baustelle: Die 32A Dose die verbaut ist kann bis 22kw belastet werden. Die Schutzkontakt bis 2300W und die CEE 16A bis 7kw. Unsere Starkstromverteiler sind fremdkörper- und spritzwassergeschützt und optimal geeignet für die Verwendung im Außenbereich.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1 Stück
Anzahl CEE 16A:
1 Stück
Anzahl CEE 32A:
1 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Material:
Kunststoff
Absicherung:
3x G-Sicherungen (10A) nicht rückstellend, träge T10ASPT 5x20mm
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler, Gerätestecker, Schuko, Schuko Steckdose
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60495
ab € 11,32*
Ähnlich
as - Schwabe
60532
ab € 40,09*
Ähnlich
as - Schwabe
60520
ab € 26,00*
Ähnlich
as - Schwabe
60522
ab € 31,55*
Ähnlich
as - Schwabe
60832
ab € 42,82*
Ähnlich
as - Schwabe
61520
ab € 42,12*
Ähnlich
as - Schwabe
61706
ab € 100,03*
Ähnlich
as - Schwabe
61708
ab € 72,16*
Ähnlich
as - Schwabe
61712
ab € 179,81*
Ähnlich
as - Schwabe
60530
ab € 17,29*
Ähnlich
as - Schwabe
60527
ab € 29,28*
Ähnlich
as - Schwabe
60703
ab € 65,03*
Ähnlich
as - Schwabe
60529
ab € 58,56*
Ähnlich
as - Schwabe
60531
ab € 28,25*
Ähnlich
as - Schwabe
60833
ab € 54,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.