Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung Phasenwendestecker 16A 11kw 10m H07RN-F 5G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60517
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60517
EAN/GTIN:
     4011160605178
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Steckdosen-Kombination

CEE Starkstromverlängerungsleitung H07RN-F

  • Verlängerungskabel: Das 10 Meter lange Starkstromverlängerungskabel mit 400 V und 16 A, ist flexibel und leicht aufrollbar. Die CEE-Verlängerung H07RN-F 5G2,5 ist kompatibel für 5-polige Stecker und Steckdosen.
  • Mit hochwertigem 16 A CEE-Phasenwendestecker auf CEE-Kupplung
  • Material: Das Stromkabel besteht aus robustem Kabelmaterial, ideal für den Einsatz im Freien und in landwirtschaftlichen Betrieben ausgelegt. Hohe Robustheit und feste Verarbeitung. Kompatibel mit allen 5-poligen CEE-Verbindungen.
  • Sicherheit: Die Leitung ist durch die hochwertige Fertigung der Stecker, Kupplung und Schutzkappe besonders sicher und widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.
  • Verwendung: Das Verlängerungskabel mit Schutzklasse IP44 ist für den Einsatz im Outdoor-Bereich und der Baustelle geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
10 m
Querschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 27,02*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,82*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 54,97*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 83,06*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 115,95*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 172,16*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,16*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,75*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 26,11*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,52*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 81,99*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,67*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 176,52*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 237,47*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 343,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.