Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Schuko Adapterleitung + Klappdeckel 230V 16A 1,5m H07RN-F 3G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60486
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60486
EAN/GTIN:
     4011160604867
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE Adapter
CEE Adapterleitung

CEE Verlängerung

  • Adapter: Sofort den richtigen Adapter griffbereit. CEE Adapter für alle handelsüblichen Schutz-Kontakt Dosen. Betreiben Sie Ihre Elektronikartikel auch auf Ihrem Boot
  • Material: Die 1,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 sorgt für die nötige Reichweite. Durch die Schutzart IP44 ist der CEE Stecker Adapter auch im Außenbereich einsetzbar. Die optimale Isolierung für Ihre Elektronik-Artikel
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzlich bieten unsere Adapter eine Schutzklappe. Dadurch sind sie sehr langlebig (Adapter ist nicht verpolungssicher)
  • Wohnwagen: Ihr ideales Camping Zubehör. Verwenden Sie Ihre Eurostecker jetzt auch im Camping-Urlaub. Durch die Kompaktheit auch sehr einfach zu verstauen. Für alle gängigen Wohnmobile und Wohnwägen. Auch auf Booten einsetzbar
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Kabellänge:
1,5 m
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, gummischlauchleitung h07rn-f 3x2,5 schwarz, cee adapter, cee adapter ip44, Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, CEE Adapater, Starkstromadapter, Starkstromanschluss, CEE Anschluss, Camping Stromanschluss, Camping Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62435
ab € 12,53*
Ähnlich
as - Schwabe
61391
ab € 15,97*
Ähnlich
as - Schwabe
61408
ab € 11,49*
Ähnlich
as - Schwabe
60488
ab € 9,12*
Ähnlich
as - Schwabe
62436
ab € 17,12*
Ähnlich
as - Schwabe
61483
ab € 13,50*
Ähnlich
as - Schwabe
60483
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.