Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Verteilersteckdose mit 360° Sicherheitsklappdeckel IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60455
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60455
EAN/GTIN:
     4011160604553
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

3-fach Verteiler-Steckdose aus Vollgummi

  • zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm²
  • schwere Ausführung zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
  • Qualitätsprodukt "made in Germany" aus Vollgummi
  • mit 360° drehbaren, selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln
  • mit öse zum aufhängen
  • Sicherheit: Die hochwertige Verteilerdose ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft und IP44 zertifiziert. Dementsprechend ist der Schuko-Verteiler fremdkörper- und spritzwassergeschützt.
  • Anwendungsbereich: Der Mehrfach-Stecker ist auf Grund seiner Qualität sowohl für das Gewerbe & die Baustelle als auch für den privaten Gebrauch im Outdoor-Bereich & im Indoor-Bereich geeignet.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Energiewürfel, Hängeverteiler, Gummistecker, Industrie-Gummistecker, Vollgummi-Stecker, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Verteilersteckdose, Vollgummi-Verteiler, schuko-kupplung gummi ip44, 19 zoll steckdosenleiste, gummistecker schwarz, Mehrfachstecker, Verlängerungskabel, Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Tischsteckdose, Schutzkontaktwinkelstecker, Feuchtraum Steckdose, Baustellen Steckdose, Steckdose für außen, Steckdose für Baustelle, Steckdose für Außenbereich, Steckdose für Garten, Wandbefestigung, Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.