Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Verlängerungsleitung 10m 230V 16A H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60446
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60446
EAN/GTIN:
     4011160604461
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Verlängerungsleitung mit 3-fach Verteilersteckdose

  • 3-fach Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit unserer schweren Ausführung des Energie-Verteilers. Der Strom-Verteiler verfügt über drehbare, selbstschließende Sicherheits-Klappdeckel mit Hammerzeichen.
  • Material: Der professionelle Strom-Verteiler in Made in Germany Qualität besteht aus wertigem und robustem Vollgummi. Dank seiner praktischen Aufhäng-öse ist er besonders gut handzuhaben und die Stromverteilung gut regelbar.
  • Sicherheit: Die hochwertige Verteilerdose ist nach IP44 zertifiziert. Dementsprechend ist der Steckdosenverteiler fremdkörper- und spritzwassergeschützt.
  • Anwendungsbereich: Der Mehrfach-Stecker ist auf Grund seiner Qualität sowohl für das Gewerbe & die Baustelle als auch für den privaten Gebrauch im Outdoor-Bereich & im Indoor-Bereich geeignet.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
10 m
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Steckplätze:
3 Stück
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Rasenmäherleitung, Rasenmäherverlängerung, Baustellenverlängerung, Baustellenkabel, Baustellenleitung, Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60450
ab € 20,25*
Ähnlich
as - Schwabe
60456
ab € 31,24*
Ähnlich
as - Schwabe
60458
ab € 58,02*
Ähnlich
as - Schwabe
60454
ab € 26,22*
Ähnlich
as - Schwabe
60445
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.