Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Kupplung 400V 32A 5-polig 6h mit Schraubkontakt IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60427
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60427
EAN/GTIN:
     4011160604270
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker

CEE Kupplung 400V

  • CEE-Buchse: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässliche 5-polige CEE-Kupplung per Schraubanschluss anbringen. Die Kupplung für Starkstrom ist ideal für Baustellen oder als Camping-Zubehör. Bedenkenloser Einsatz im Freien möglich!
  • Anwendungsgebiet: Der geprüfte 5-polige, 6 h Adapter-Anschluss ist für den Außenbereich geeignet (IP44 zertifiziert). Ihre perfekte und zuverlässige Starkstrom-Unterstützung auf dem Bau oder für unterwegs.
  • Material: Das Gehäuse der schlagfesten CEE Steckdose ist aus robustem Polyamid & daher langlebig. Für die nötige Sicherheit sorgt unsere isolierte Bauform.
  • Design: Maximale Kompatibilität für alle gängigen 5-poligen CEE-Stecker. Multifunktions-Kupplung für maximale Effizienz. Simple & präzise Anwendung. Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft.
  • geprüft nach IEC 60309
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Farbe:
Grau/Rot
Schutzart:
IP44
Frequenz Max.:
60 Hz
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a 400v, cee phasenwender, cee-phasenwender 32a, Kupplung, Starkstrom, Starkstromkupplung, Drehstrom, Drehstromkupplung, Kraftstrom, Kraftstromkupplung, Starkstromanschluss, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60575
ab € 5,56*
Ähnlich
as - Schwabe
60425
ab € 5,04*
Ähnlich
as - Schwabe
60576
ab € 9,80*
Ähnlich
as - Schwabe
60428
ab € 31,72*
Ähnlich
as - Schwabe
60460
ab € 9,96*
Ähnlich
as - Schwabe
60461
ab € 12,46*
Ähnlich
as - Schwabe
60570
ab € 4,21*
Ähnlich
as - Schwabe
60420
ab € 4,45*
Ähnlich
as - Schwabe
60572
ab € 9,10*
Ähnlich
as - Schwabe
60422
ab € 9,18*
Ähnlich
as - Schwabe
60423
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.