Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 50m schwarz H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60341
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60341
EAN/GTIN:
     4011160603419
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Stromverlängerungskabel

Gummi-Verlängerungsleitung für die Baustelle H05RN-F

  • Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Das Elektrokabel mit schwerer Leitung H07RN-F 3G2,5 verlängert alle handelsüblichen Euro-Kabel & Schuko-Kabel & versorgt verschiedenste Elektro-Geräte mit Strom.
  • Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Ampere Steckerleitung hat die Schutzklasse IP44 & eignet sich ideal für den Außenbereich. Perfekt für die Stromversorgung auf Baustellen & für den landwirtschaftlichem Betrieb.
  • Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in die Buchse der Verbindung einstecken & den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen.
  • Sicherheit: Der Schutzkontakt-Stecker & die Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel sorgen für optimalen Schutz. Das Stromkabel ist gegen Schmutz & Spritzwasser geschützt. Die Outdoor-Verlängerung ist nach DIN VDE 0620-1 und DIN VDE 0282-4 geprüft.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05RN-F
Länge:
50 m
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, h07rn-f 3g2,5 ri.50, h07rn-f, h07rn-f 3g2,5, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Rasenmäherleitung, Rasenmäherverlängerung, Baustellenverlängerung, Baustellenkabel, Baustellenleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60371
ab € 13,61*
Ähnlich
as - Schwabe
60383
ab € 23,40*
Ähnlich
as - Schwabe
60335
ab € 22,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60336
ab € 28,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60370
ab € 30,84*
Ähnlich
as - Schwabe
60384
ab € 52,33*
Ähnlich
as - Schwabe
60375
ab € 55,71*
Ähnlich
as - Schwabe
60340
ab € 65,81*
Ähnlich
as - Schwabe
60372
ab € 9,62*
Ähnlich
as - Schwabe
60382
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.