Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Strahler Stativ dreibeinig mit Traverse 1 bis 2,6 m 7kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46750
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46750
EAN/GTIN:
     4011160467509
Suchbegriffe:
Baustativ
Halogenleuchte
Halogenstrahler
Leuchten Traverse

Stativ für Strahler

  • Stativ: Das verstellbare, dreibeinige Stativ für Scheinwerfer und Leuchten ist von höchster Verarbeitungsqualität. Das Baustrahler Gestell ist standfest und aus robustem Material. Es eignet sich für den Einsatz auf Baustellen oder beim Heimwerken.
  • Strahler: An der Universaltraverse des Baustativs können Baustellen-Fluter, Arbeitslampen, Halogen oder Led Spots und weitere Baustellen-Strahler aller Art angebracht werden. Maximale Tragkraft 7 kg.
  • Höhe: Verstellschrauben mit großem Sterngriff am verzinkten Lampenstativ ermöglichen die leichte Höhenverstellung von 1 m auf maximal 2,60 m.
  • Verwendung: Aufgrund der hohen Stabilität kann der Baustrahler Ständer sehr gut im Innenbereich oder Außenbereich verwendet werden. Er ist nach VDE / GS Standard geprüft.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unsere Produkte sind nach Europäischer Norm auf Sicherheit geprüft.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
7 kg
Höhenverstellbar von:
1 m
Höhenverstellbar bis:
2,6 m
Länge Traverse:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtentraverse, Aufnahmebrücke Flutlichtstrahler, Scheinwerfer-Aufnahmebrücke, Stativ Scheinwerfer, Stativ für Halogenstrahler, stativ scheinwerfer as-schwabe, stativ scheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Strahler Stativ, Fluter Stativ, Stativstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Strahler Halterung, Strahler Befestigung, Strahler Montage, Leuchtmontage, Dreibeiniges Stativ, Strahler auf Stativ
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
46756
ab € 29,10*
Zubehör
as - Schwabe
46759
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.