Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe PRCD-S CEE Stromverteiler 400V 16A 11kw 2m H07RN-F 5G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45416
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45416
EAN/GTIN:
     4011160454165
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler

PRCD-S CEE Stromverteiler

  • Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter vor gefährlichen Stromschlägen mit einem PRCD-S Personenschutz
  • Eingang: 2 Meter Zuleitung Typ H07RN-F 3G2,5 mit CEE-Stecker ( 400 V / 16 A / 5 polig )
  • Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (400 V / 16 A), 4 Schutzkontaktsteckdosen (230 V / 16 A )
  • Absicherung: 1 FI-Schutzschalter 40 A, 30mA und 1 Schutzleiterüberwachungsmodul SLU3P
  • Schutzklasse IP 44 - geeignet für Gewerbe, Baustelle, Aussenbereich, Landwirtschaft usw. - Qualität made in Germany
  • gerpüft nach DIN VDE 0661:1988-04
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Material:
Vollgummi
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 11.000 Watt
Abmessung:
400 x 400 x 330 mm
Weitere Suchbegriffe: as - schwabe baustellenstromverteiler, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Personenschutz, Stromschlag, Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, prcd, prcd-s, PRCD Schutzkontaktstecker, PRCD Verlängerung, CEE Verlängerung, CEE Leitung, CEE Stecker, Starkstrom Verlängerung, Starkstromleitung, Gummischlauchleitung, Starkstromverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,61*
€ 623,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,87*
€ 616,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,09*
€ 585,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,87*
€ 560,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,63*
€ 539,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.