Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe LED Handleuchte 10 Watt 670 Lumen 5m H05RN-F 2x1,0 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-42411
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42411
EAN/GTIN:
     4011160424113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte

LED Handleuchte

  • 60 LED mit sehr hoher Leuchtstärke. / Betriebsspannung 230 V, Wechselspannung 50 Hz, Leistungsaufnahme 4,5 W.
  • Mit 5 m Gummischlauchleitung Typ H05RN-F 2x0,75 mit Schutzkontaktstecker
  • Integrierter, drehbarer Aufhängehaken aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
  • 166 Lumen / 4,5 W / 230 V / 50 Hz
  • Schutzklasse IP 54 - Geeignet für Gewerbe / Baustelle / Werkstatt
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
670 lm
Lichtfarbe:
kaltweiß
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart:
IP44
Kabellänge:
5 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, led arbeitslampe 230v, handlampe 42v, handlampe, Werkstattleuchte, Lampe, Werkstattlampe, Handscheinwerfer, Leuchte, Stabröhre, Leuchte mit Haken
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
42435
ab € 17,11*
Ähnlich
as - Schwabe
47250
ab € 13,32*
Ähnlich
as - Schwabe
42303
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.