| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-38604 Herst.-Nr.: 38604 EAN/GTIN: 4011160386046 |
| |
|
| | |
| Verteilersteckdose mit PRCD Personenschutzstecker - Mehrfachsteckdose mit 4,5 m schwere Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 3G1,5
- Anschlussleitung mit FI-Personenschutzstecker, schützt zuverlässig vor Fehlerstrom. Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen. Bemessungsfehlerstrom 30 mA
- 5 Steckplätze / Steckdosenleiste zur Wandbefestigung geeignet
- Schutzart IP44 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) / Für die Verwendung im Außenbereich / Gewerbe / Baustelle geeignet
- geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620, VDE 0661, DIN EN 50525-2
- Mit Sicherheitsklappdeckel und mit beleuchtetem Ein-/Aus-Schalter
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Leistung: | max. 3.500 Watt | Leitungstyp: | H07RN-F | Steckplätze: | 5 Stück | Farbe: | Schwarz/Blau | Schutzart: | IP44 | Kabelquerschnitt: | 1,5 mm² | Kabellänge: | 4,5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, Schutzschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, fehlerstrom-schutzschalter 30ma, prcd stecker, as schwabe personenschutzstecker, Mehrfachstecker, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Feuchtraum Steckdose, Baustellen Steckdose, Steckdose für außen, Steckdose für Baustelle, Steckdose für Außenbereich, Steckdose für Garten, Wandbefestigung, Steckdose Ein und Ausschalter, Steckdose Ein-Aus-Schalter, Personenschutzstecker. Steckdose mit Personenschutzstecker, Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel |
| | |
| |