Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 6-fach Steckdosenleiste 230V weiß geschraubt ohne Leitung IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-11711
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11711
EAN/GTIN:
     4011160117114
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 6fach weiss

Steckdosenleiste geschraubt ohne Zuleitung

  • 6-fach Steckerleiste zum Anschluss an die gewünschte Zuleitung.
  • Steckdosen: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen innerhalb der Indoor Steckdosenleiste haben Sie auch Platz für mehrere, größere Netzteile nebeneinander
  • Der Mehrfachstecker besteht aus robusten Materialien. Mit der Schutzart IP20 und dem erhöhten Berührungsschutz ist sie für die Verwendung im Innenbereich geeignet. Ideal zur Wandbefestigung.
  • Design: Dunkles Design für Bürozubehör unter oder neben dem Schreibtisch. Mehrzweck dreier Steckleiste auch für den privaten Gebrauch!
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Steckplätze:
6 Stück
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11732
ab € 2,45*
Ähnlich
as - Schwabe
11731
ab € 2,45*
Ähnlich
as - Schwabe
11712
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.