Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE-Camping-Kabeltrommel Spannungsanzeige 25m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10176
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10176
EAN/GTIN:
     4011160101762
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Sicherheitskabeltrommel

Camping-Kabeltrommel mit <> Spannungsanzeige

  • Sicherheit & Innovation: Mit Spannungsanzeige powerlight. Die LED leuchtet rot, wenn der CEE-Stecker an den Strom angeschlossen ist & Spannung anliegt - dies erhöht die Sicherheit und erleichtert die Fehlersuche.
  • Stabiler Kabelaufroller aus bruchfestem Kunststoff mit 25 m Kabel (H07RN-F 3G2,5) mit CEE-Stecker. 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappen + Hammerzeichen, 1 CEE-Steckdose 3-polig. 230 V, 16 A
  • Komfort: Mit patentierter Leitungsführung wird Aufrollen & Abrollen vereinfacht. Mit ergonomisch geformtem Haltegriff, stoßdämpfendem Fußgestell, Feststellbremse & Thermoschutzschalter. Multifunktionale Outdoor Strom-Versorgung.
  • Einsatzbereich: Dank IP44 Schutzklasse in trockenen & feuchten Räumen sowie außen verwendbar (Spritzwassergeschützt). Ideal für den Camping Platz, am Wohnmobil, im Boot oder Garten, Werkstatt & Baustelle
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • Robuste Kabeltrommel aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, mit VDE-Thermoschutzschalter und 2 Schutzkontaktsteckdosen (230V), 1 CEE-Steckdose (230 V, 3 polig) sowie CEE-Stecker (3-polig)
  • Stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse und patentierter Leitungsführung, ergonomisch geformter Haltegriff.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Kabelfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel kunststoff 25m, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 25 m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Campingtrommel, Camping Strom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10170
ab € 117,76*
Ähnlich
as - Schwabe
22176
ab € 116,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.