Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta BellaCrema® Speciale 1000 g, Ganze Bohne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Melitta BellaCrema® Speciale 1000 g, Ganze Bohne
Melitta BellaCrema® Speciale 1000 g, Ganze Bohne
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1075-10154
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002720008508
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen

Melitta BellaCrema® Speciale 1000 g, Ganze Bohne

Unsere mildeste Sorte

Sorgfältig ausgewählte Arabica-Bohnen sind die Basis des vielschichtigen Aromas unserer Melitta BellaCrema Sorten. Für die Sorte Speciale entlocken wir den Bohnen mit unserer sanften Röstung das milde Aroma und den leichten Charakter, der von einer zarten, hellgoldenen Crema gekrönt wird. Durch den geringen Säureanteil ist Speciale auch die ideale Grundlage für verführerische Kaffee-Milch-Spezialitäten.

100% Arabica & BellaCrema®

Kaffee ist ein Naturprodukt, der Geschmack ist von vielen Faktoren abhängig. Damit dieser bei BellaCrema® gleich bleibt, werden verschiedene Bohnensorten miteinander vermischt. Das Mischungsverhältnis wird immer wieder angepasst. Ziel ist es, eine beständig hohe Qualität zu erzielen. Deshalb bestehen die Melitta BellaCrema ® Mischungen aus Bohnen verschiedener Länder Süd- und Mittelamerikas. Eines haben sie gemeinsam - es sind immer Arabica-Bohnen.

Qualität aus Freude am Kaffee

Freude am Kaffee - dafür stehen wir, seit Melitta Bentz im Jahr 1908 den ersten Kaffeefilter erfunden und so einen Grundstein für den modernen Kaffeegenuss gelegt hat. Diese Freude am Kaffee ist damals wie heute unser Antrieb, mit Kompetenz, Erfindergeist und Liebe zum Produkt stets beste Qualität und einzigartigen Kaffeegenuss zu bieten.

Geschmack der überzeugt

Welche Kriterien sind für einen CaffèCrema® wichtig und wie wird BellaCrema® Café LaCrema® in diesen Kriterien von Kaffeevollautomaten-Besitzern beurteilt? Um diese Fragen zu klären, wurde ein Geschmackstest mit einem renommierten Institut durchgeführt. Die wichtigsten Qualitätskriterien sind demnach die Crema, der Duft und der milde Geschmack. In einem Blindtest wurden dann verschiedene Markenprodukte probiert und bewertet.

Weitere Suchbegriffe: melitta kaffeebohne 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Kaffee, Ganze Bohne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,978*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 12,978* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,128*
€ 19,397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,898*
€ 19,151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,938*
€ 18,124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,548*
€ 17,706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,198*
€ 17,332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,978*
€ 13,886
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
ab € 11,24*
Ähnlich
Melitta
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.