Kaffeevollautomat Melitta® Caffeo® Gourmet E 965-101 (silber/schwarz)
Eleganz und Vielfalt für höchsten Kaffeegenuss.
Erleben Sie echte Vielfalt mit der CAFFEO® Gourmet für höchste Ansprüche und individuelle Genussmomente. Ob kräftiger Kaffee am Morgen, aromatischer Espresso zum Mittagessen oder ein luftig-schaumiger Latte Macchiato für Zwischendurch - Abwechslung ist garantiert.
Bean Select
Für die optimale Zubereitung verschiedener Kaffeespezialitäten verfügt die CAFFEO® Gourmet über den einzigartigen 2-Kammer-Bohnenbehälter Bean Select". Kaffeeliebhaber können über einfaches Umschalten von Tasse zu Tasse beispielsweise zwischen fein-milden Kaffeebohnen oder aromatisch-kräftigen Espressobohnen wählen. Mit dem zusätzlichen Pulverschacht haben Sie außerdem die Möglichkeit, vorgemahlenen Kaffee zu verwenden.
Aroma Adjust
Für maximalen Genuss können Sie bei der CAFFEO® Gourmet zwischen 5 verschiedenen Kaffeestärken wählen. Neben "mild", "normal" und "stark" lässt sich mit der Aroma Adjust-Funktion auch "extra mild" und extra stark" einstellen, ganz nach Ihrer persönlichen Vorliebe.
Perfect Cappuccino
Mit der Perfect Cappuccino"-Dampfdüse ganz einfach traumhaft luftigen Milchschaum zubereiten: Der seitlich an der CAFFEO® installierte Quirl schäumt und erwärmt Ihre Milch ganz einfach und bequem direkt im Glas. Das Ergebnis ist ein perfekter Milchschaum als Basis für diverse Kaffeespezialitäten. Das belegt auch die Bewertung "Bester Milchschaum" durch das Verbrauchermagazin "Guter Rat".
Einfache und hygienische Reinigung
Die CAFFEO® Gourmet verfügt über ein automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm. Die entnehmbare Brühgruppe garantiert Ihnen stets einen perfekten Kaffeegenuss. Sie lässt sich ganz einfach herausnehmen und unter fließendem Wasser abspülen. Damit können keine Kaffeeablagerungen zurückbleiben, die den Geschmack Ihres Kaffees beeinträchtigen.
Intuitive Bedienung
Einfache und intuitive Bedienung - dank der leicht verständlichen Menüführung und des praktischen "Rotary Switch"-Drehreglers können Sie kinderleicht durch das Menü navigieren. Das Text-Display unterstützt Sie mit klaren Anweisungen - von der Zubereitung Ihres Kaffees bis hin zur automatischen Reinigung.
2-Tassen-Bezug
Auf Knopfdruck bereitet die CAFFEO® Gourmet Ihren Kaffee zu, bei 2-maligem drücken sogar 2 Tassen gleichzeitig.
Individuelle Kaffeezubereitung
Sie können die Standard-Getränke individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und Kaffeestärke, Brühtemperatur sowie die Menge ganz einfach anpassen.
Höhenverstellbarer Kaffeeausflauf
Der Kaffeeauslauf ist höhenverstellbar bis zu 130 mm, so dass auch höhere Latte-Macchiato-Gläser oder extragroße Becher und Tassen Platz unter dem Auslauf haben.
Zeitgemäße Energieeffizenz
Die CAFFEO® Gourmet verfügt neben einem programmierbaren Energie-Spar-Modus über eine praktische Auto-OFF-Funktion. So können Sie bestimmen, wann sich Ihr Kaffeevollautomat automatisch abschaltet. Sie können das Gerät natürlich auch manuell über den 0-Watt-Schalter vom Strom trennen.
Produktbeschreibung:
- Aroma Adjust: Aromaeinstellung von extra mild ohne Vorbrüh- bis extra stark mit Vorbrühfunktion
- Bean Select für die individuelle Wahl zwischen unterschiedlichen Bohnensorten
- Perfect Cappuccino für luftig leichten, einfach zubereiteten Milchschaum
- Bezugsmengen für kleine und große Tassen sind individuell programmierbar
- Rotary Switch und Textdisplay für intuitive Bedienung und Navigation per Drehregler und klar verständliche Textanweisungen
- Geräuschreduktion durch zusätzliche Dämmung des Mahlwerks
- Aromasafe sorgt für lang anhaltendes frisches Kaffeearoma
- Automatische Benachrichtigung für den richtigen Reinigungs- und Entkalkungszeitpunkt sowie unkomplizierte Führung durch das Pflegeprogramm
- Zeitgemäße Energiesparfunktion und Ein-/Ausschalter mit 0-Watt-Funktion
- Tassengröße direkt wählbar: klein für Espresso und groß für Café Crème
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 130 mm
- Automatisches Reinigungs-, Entkalkungs- und Spülprogramm
- Automatische Mahlmengen-Regulierung für gleichbleibend optimalen Kaffeegenuss
- Brühtemperatur 3-stufig programmierbar (87 °C/90 °C/93 °C)
- Edelstahl-Kegelmahlwerk 3-stufig einstellbar
- Entnehmbare Brühgruppe mit Vorbrühfunktion für beste Kaffeeergebnisse
- Gleichzeitiger 2-Tassenbezug möglich
- Verchromte Elemente (Kaffeeauslauf und Drehregler)
- Edelstahl-Abtropfblech
- Abnehmbarer Wassertank 1,8 l, mit automatischer Wassermengenerkennung (kein Leerlaufen möglich)
- Kompatibel für den Einsatz eines Wasserfilters (1 Filter ist in jeder Verpackung enthalten)
- Edelstahl-Tassenablagen zum Vorwärmen von Tassen (passiv)
- 15 bar
- 1.500 Watt Spitzenleistung
- Material in Hochglanzausführung
- Farbe: silber/schwarz
- Maße in mm (B x T x H): 571 x 387 x 419