Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffeemaschine Look De Luxe M 652-0104 (weiß/silber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Kaffeemaschine Look De Luxe M 652-0104 (weiß/silber)
Melitta Kaffeemaschine Look De Luxe M 652-0104 (weiß/silber)
Artikel-Nr.:
     C1075-10048
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006508193073
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
melitta kaffeemaschine 2,2 l
kaffee maschine

Melitta Kaffeemaschine Look De Luxe M 652-0104 (weiß/silber)

Voller Genuss, noch mehr Komfort!

Für alle, die Wert auf optimalen Bedienkomfort und intelligente Technologie legen.

Der Aroma-Selector: Für Kaffee, wie Sie ihn lieben!
Bevorzugen Sie am Morgen eher einen kräftigeren Kaffee, am Abend aber einen milderen? Mit einem Aroma Selector an Ihre Kaffeemaschine können Sie - bei der Verwendung der gleichen Kaffeesorte - Ihren Kaffee ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack genießen: mal mild, mal stark!

Kaffeegenuss zum Entspannen - mit dem Auto-Off
Vergessen, die Kaffeemaschine auszuschalten? Kein Problem: Nach 2 Stunden stellt sich die Look® de Luxe automatisch ab.

Easy-Open Deckel
Easy-Open Deckel: Schwingt bei Knopfdruck sanft auf.

Produktbeschreibung:

  • Herausnehmbarer Filtereinsatz
  • Tropfstopp
  • Transparenter Wasserbehälter
  • Glaskanne mit Tassenskalierung
  • Beidseitige, außen liegende Wasserstandsanzeige
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter
  • Integriertes Kabelfach
  • Heißbrüh-Verfahren: Brühtemperatur 93 °C - ideal für volle Aromaentfaltung und trinkheißen Kaffee
  • 10 Tassen
  • Passende Filtertüten®: Größe 1x4®
  • 900 Watt
  • Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig
  • Sonderlackierung der Seitenteile, des Filterkörpers und des Kannengriff-Inlays in Hochglanz-Metallic
  • "Easy-Open"-Deckel
  • Automatische Endabschaltung nach 2 Stunden
  • Maße in mm (B x T x H): 270 x 255 x 358
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 2,2l, Melitta Kaffeemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.