Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkzeugkoffer Set XXL III electric gemischt 104-tlg. inkl. Koffer (44128)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Detailbilder
Detailbilder
Detailbilder
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
QR - Code
Artikel-Nr.:
     C1069-44128
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     930070103
EAN/GTIN:
     4010995441289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Elektriker Werkzeugkoffer

Schont Ihre Gesundheit: Auf Treppenstufen und unwegsamen Gelände rollt der Trolley-Koffer dank großer Räder komfortabel und leichtgängig.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit ausgeklappten Beinen dient der Koffer als stabiler und rutschsicherer Tritt für hochgelegene Arbeiten.

Steigert Ihre Arbeitsqualität: Material auf der Baustelle exakt absägen dank V-förmiger Kerbung mit Skala im Kofferdeckel.

Schont Ihre Gesundheit: Erhöhte Entnahmeposition von Werkzeugen aus dem Koffer aufgrund ausklappbarer Beine.

Schont Ihre Gesundheit: Ergonomisches Griffgestaltungskonzept erleichtert das Arbeiten und beugt Berufskrankheiten vor.

Erhöht Ihre Flexibilität: Viel Platz für Zusatzwerkzeug und besonders großer Stauraum für Kleinteile und Maschinen.

Steigert Ihre Effizienz: Durch umfangreiches Werkzeugsortiment immer das richtige Werkzeug, wenn es gebraucht wird.

Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Schont Ihre Gesundheit: Wiha Zangen benötigen weniger Kraft und reduzieren die Belastung auf die Handgelenke.

Maße: 68 x 49,7 x 33,6 cm

Ergänzende Information: Geprüft gemäß IEC 60900.

Material: Koffer & Deckel: PP (Polypropylen)

Elektriker benötigen verschiedenstes Werkzeug an unterschiedlichen Orten. Viele Werkzeugkoffer bieten keine ausreichende Stabilität und häufig bekommt man nur mit großem Aufwand alle nötigen Werkzeuge geordnet untergebracht. Ganz im Gegenteil begeistert der Werkzeugkoffer XXL III electric von Wiha mit einem umfangreichen Werkzeugsortiment, genügend Stauraum und absoluter Robustheit. Dank der extra großen Räder ist es ein Leichtes den Koffer auf unwegsamen Gelände oder über Treppen bequem hinter sich herzuziehen. Durch die ausklappbaren Beine dient der Koffer auch als rutschsicherer Tritt. Zudem ist durch die erhöhte Position eine komfortable, rückenschonende Entnahme der Werkzeuge möglich. Die V-förmige Kerbung mit Skala im Kofferdeckel erleichtert das Absägen von beispielsweise einem Kabelkanal auf der Baustelle. Durch die umfangreiche Ausstattung des XXL III electric hat man für jede Anwendung das passende Werkzeug stets griffbereit. Ergonomische Schraubendreher, innovative Zangenlösungen, ein mobiles Schraubendreher und Bit Set slimVario® für den schnellen Serviceeinsatz, und viele weitere Werkzeuge erleichtern den Arbeitsalltag spürbar. Dabei schützen die vollisolierten Werkzeuge den Anwender bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Gleichzeitig werden Muskeln und Sehnen durch das ergonomische Handwerkzeugkonzept von Wiha, gerade bei Arbeiten im Dauereinsatz, bemerkbar geschont. Der aus robustem Polypropylen Kunststoff gefertigte Koffer ist zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und Quetschungen an den Fingern durch versehentliches Zufallen des Deckels verhindern.

Inhalt:

  • 1x Werkzeug Set slimVario® electric gemischt 32-tlg. inkl. Funktionstasche (43465)
  • 1x Zangenschlüssel Classic 250 mm, 10" (40923)
  • 1x Abisolierwerkzeug automatisch bis 16 mm² 200 mm, 8" (42062)
  • 1x Crimpwerkzeug automatisch für Aderendhülsen Sechskant-Pressung 210 mm, 0.08 - 16 (41246)
  • 1x Crimpwerkzeug für isolierte Kabelschuhe und Kontakte 220 mm, 0.5 - 6 (33841)
  • 1x Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7" (43660)
  • 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)
  • 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
  • 1x Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint® umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
  • 1x Bügelsäge electric isoliert mit drei Sägeblättern 150 mm 280 mm (43125)
  • 1x Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 31-tlg. 1/4" C6,3 (41832)
  • 1x Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43797)
  • 1x Universalschlüssel mit Doppelgelenk für Außendreikant, Außenvierkant und Doppelbart 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
  • 1x Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 9-tlg. farbig leuchtend (41979)
  • 1x Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)
  • 1x Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618)
  • 1x Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
  • 1x Elektriker Hammer mit 300 g Hammerkopf 283 mm (42071)
  • 1x Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln (41289)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12,0 mm x 200 mm (03231)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 6,5 mm x 150 mm (35392)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)
  • 1x Flaschenöffner SoftFinish® (04703)
  • 1x Werkzeugkoffer XXL III leer (44129)
Weitere Informationen:
Volumen (Liter):
52.5 l
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer Elektriker, Kabelschuh Set, Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha werkzeugbox, werkzeugbox, bit-satz 32tlg, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Werkzeug Set, Elektriker Koffer, Werkzeug für Elektriker, Sortimentskoffer, VDE Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer bestückt, Werkzeugkoffer gefüllt, Werkzeugkoffer mit Rollen, Werkzeugkoffer mit Werkzeug, Werkzeugkoffer Set, werkzeug koffer, Elektroauto, Elektrofahrzeug, eMobility, Fahrzeug, KFZ, Reparatur, Tesla, Auto, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, VDE Prüfung, Elektriker Werkzeug, Fünf Sicherheitsregeln, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektrik, Elektriker Werkzeuge, werkzeug elektrik, werkzeug für elektriker, Elektriker Werkzeug Set, VDE Werkzeugset, Werkzeug Set Elektriker, elektriker werkzeug satz, satz elektriker, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, set elektriker, Elektriker Werkzeugtasche, Werkzeugtasche Elektriker, elektriker werkzeugkasten, elektriker werkzeug tasche, elektriker werkzeug koffer klein, koffer
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.134,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,91*
€ 1.412,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,05*
€ 1.399,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.176,04*
€ 1.399,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.176,03*
€ 1.399,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,50*
€ 1.371,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.152,49*
€ 1.371,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.152,48*
€ 1.371,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.152,47*
€ 1.371,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.152,46*
€ 1.371,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,87*
€ 1.358,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,10*
€ 1.349,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
Z57000106SB
ab € 76,11*
Sonstiges
Wiha
Z72000406
ab € 13,36*
Sonstiges
Wiha
SB7948Y904
ab € 29,30*
Sonstiges
Wiha
SB246176
ab € 27,73*
Sonstiges
Wiha
Z62000506SB
ab € 103,07*
Sonstiges
Wiha
SB534S5
ab € 16,37*
Sonstiges
Wiha
4102008
ab € 5,90*
Sonstiges
Wiha
SB846300E
ab € 17,97*
Sonstiges
Wiha
SB24691
ab € 18,50*
Sonstiges
Wiha
Z05020006
ab € 18,05*
Sonstiges
Wiha
Z18020006
ab € 27,24*
Sonstiges
Wiha
Z14117006
ab € 24,28*
Sonstiges
Wiha
Z50318006
ab € 23,77*
Sonstiges
Wiha
32111080
ab € 5,93*
Sonstiges
Wiha
32112100
ab € 8,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.