Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder 125 mm, 5" (43240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-43240
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z44312501SB
EAN/GTIN:
     4010995432409
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider

Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher und mittelharter Drähte.

Schont Ihre Gesundheit: Verringerte Verletzungsgefahr durch gratfreie Arbeitsergebnisse zum Beispiel bei Kabelbindern.

Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher und mittelharter Drähte.

DIN ISO 5749.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max:
0.8 mm
Gesamtlänge (Zoll):
5"
Gesamtlänge (mm):
125 mm
Schneidkraft:
7
Weicher Draht:
2 mm
Mittelharter Draht:
0.8 mm
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektronik-seitenschneider wiha, elektronik seitenschneider, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, kraftseitenschneider, seitenschneider groß, feinmechaniker zange, zange modellbau, zangen modellbau, präzisionszange, feine zange, kleine zange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.