Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bügelsäge electric isoliert mit drei Sägeblättern 150 mm 280 mm (43125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     C1069-43125
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB246176
EAN/GTIN:
     4010995431259
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Steigert Ihre Effizienz: Das feinzahnige Sägeblatt ermöglicht einen sauberen Schnitt, beispielsweise an Kunststoffrohren und Kabelkanälen aus Metall.

Erleichtert die Handhabung: Mithilfe der Kunststoffschraube kann das Sägeblatt schnell und einfach gewechselt werden.

Erleichtert die Handhabung: Der ergonomische Handgriff ist sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig und stabil dank Bimetall-Sägeblatt.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Zum Absägen von Kunststoffrohren, Elektro-Installationsrohren, Kabelkanäle aus Kunststoff oder Metall. Ideal für das Anwendungsgebiet von Elektrikern und Elektrofachkräften.

Bei der Elektroinstallation müssen Elektriker für das Ablängen von Rohren oder Kabelkanälen oft zu einer Handsäge greifen. Wiha hat die perfekte Lösung parat: Die Bügelsäge electric. Dank des isolierten Griffs bietet sie für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V vollen Schutz. Weiterhin liegt die 300 mm lange Säge dank dem ergonomisch geformten Griff auch für Linkshänder gut in der Hand. Im Set sind zudem zwei Sägeblätter mit 150 mm Länge als Ersatz dabei. Ist die Zahnung abgestumpft, können die Sägeblätter der Elektriker Säge schnell und einfach gewechselt werden. Die Kunststoffschraube ermöglicht ein leichtes Einspannen und Verstellen des Sägeblattes.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
280 mm
Länge Sägeblatt:
150 mm
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Reciprosäge, Säbelsäge, Tigersäge, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, VDE Zangen Set, vde zange, Elektrikerzange, Elektriker Zangen Set, zange elektriker, zange elektrik, Zangen, elektro zange, Puksäge, isolierte Säge, bügelsäge universal, handsäge, minisäge, mini säge, baumarkt säge, fuchsschwanz säge, feinsäge, universal handsäge, baumarkt, säge, fuchsschwanz, plastik säge, metallsäge, japansäge, metallsäge klein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.