Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolierwerkzeug automatisch bis 16 mm² 200 mm, 8" (42062)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Detailbilder
Detailbilder
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     C1069-42062
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z57000106SB
EAN/GTIN:
     4010995420628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Steigert Ihre Effizienz: Automatische Abisolierzange für eine große Bandbreite an Kabeln von 0,03 - 16 mm².

Schont Ihre Gesundheit: Beigelegter Dämpfer für große Kabelquerschnitte zur Reduzierung des Rückschlags und Schonung der Handgelenke.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig und robust durch metallischen Schneideeinsatz.

Spart Zeit: Schneller Austausch der Schneiden durch sofort verfügbare Ersatzklingen im Griff.

Anwendung: Zum Ablängen, Abmanteln und Abisolieren von Kabeln zwischen 0,03 - 16mm².

"Abisolieren leicht gemacht" verspricht die automatische Abisolierzange von Wiha. Mithilfe der Schneidfunktion können Kabel auf die gewünschte Länge abgelängt werden. Zudem beugt der integrierte Handschutz an der Schneide Verletzungen vor und verhindert dank der automatischen Schließfunktion, dass keine Kabel im Kabelbaum versehentlich beschädigt werden. Mit nur einer Zange ist das Abisolieren von Kabeln im Bereich zwischen 0,03 - 16mm² möglich. Präzises Arbeiten ermöglicht zudem der verstellbare Längenanschlag. Weiterhin zeichnet sich die Abisolierzange durch besonders geräuscharmes Arbeiten aus. Um beim Abisolieren großer Kabelquerschnitte ab 6mm² den Rückschlag zu reduzieren und die Handgelenke zu schonen, kann der beigelegte Dämpfer in die Zange eingesetzt werden. Weiterhin sind die im Griff enthaltenen Ersatzmesser und Austauschhilfen sofort zur Hand. Nach Arrietierung der Griffe ist die Abisolierzange platzsparend und sicher verriegelt und damit optimal für den mobilen Einsatz geeignet.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (Zoll):
8"
Gesamtlänge (mm):
200 mm
Abisolierbereich Querschnitt min. (mm²):
0.03 mm²
Abisolierbereich Querschnitt max. (mm²):
16 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²):
0.03 - 16
Abisolierbereich min (AWG):
32
Abisolierbereich max (AWG):
5
Abisolierbereich (min - max) (AWG):
32 - 5
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 16mm², abisolierzange, wiha abisolierzange, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Elektriker, Elektriker Werkzeug, werkzeug elektriker, Elektrik, werkzeug elektrik, Elektrikerzange, zange elektriker, zange elektrik, aderendhülsen, aderenthülsen, Werkzeug für Elektriker, Zangen, Elektrikerwerkzeug, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, Kabel abisolieren, Abisolieren, abisolierer, Kabelzange, Kabelabisolierer, Crimpwerkzeug, kabelabzieher, Abisolieren Kabel, Zange Kabel Abisolieren, Kabelmantel abisolieren, kabelschneider zange, Zange zum Abisolieren, Crimpen, abisolierwerkzeug koaxialkabel, kabelschneider groß, Presszange, abmantelungsmesser, Kabel, entisolierzange, Kabel abmanteln, kabelkonfektionierung, quetschzange, abisolierwerkzeug automatisch, knipsen, entisolierwerkzeug, abknipsen, abmantelungswerkzeuge datenkabel, abisolierer stromkabel, kabelschäler, kabelabisolierzange, entmantelungswerkzeug, automatik abisolierzange, kabel abisolierzange, abisolierzange 16mm2, abisolierzange 10mm2, abisolierzange mini, abisolierzange für koaxialkabel, abisolierzange mit aderendhülsen, Abmantelungswerkzeug, automatische Abisolierzange, elektrowerkzeug
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.