Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-2813854 Herst.-Nr.: 369RHZ13 EAN/GTIN: 4010995365219 |
| |
|
| | |
| Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Anwendung: Zoll-Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen. Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Extra: Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer. Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 1/8") hält alle Normschrauben in jeder Lage fest. Ergänzende Information: MagicRing® ab 1/8" Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. In Anlehnung an ASME B18.3. Inhalt: - 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 0,05" x 72 mm (29471)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 1/16" x 80 mm (29472)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 5/64" x 88 mm (29474)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 3/32" x 101 mm (29473)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 7/64" x 111 mm (29475)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 1/8" x 121 mm (24302)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 9/64" x 136 mm (24304)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 5/32" x 148 mm (24303)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 3/16" x 163 mm (24305)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 7/32" x 176 mm (24306)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 1/4" x 191 mm (24307)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 5/16" x 210 mm (24308)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 3/8" x 232 mm (24341)
- 1x ErgoStar Halter
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, wiha stiftschlüsselsatz 13-tlg, inbus schlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Sechskant Kugelkopf, Sechskant, insechskantschlüsselsatz, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschlüssel Zoll |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 139N | | | | 3 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 6,80* | € 9,41* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 30,87* | € 39,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 32,15* | € 42,68* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 34,60* | € 44,36* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 38,12* | € 45,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139N | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 139N | | Versand: Lager 139N | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 25,00* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|