| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-34313 Herst.-Nr.: Z55016002SB EAN/GTIN: 4010995343132 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt. Ausfuehrung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt. Ausfuehrung: Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange. Kopfform: Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen. Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. DIN ISO 5743. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Ja | ESD Artikel: | Nein | Durchmesser max: | 5 mm | Gesamtlänge (Zoll): | 6 1/2" | Gesamtlänge (mm): | 160 mm | Abisolierbereich Querschnitt min. (mm²): | 0 mm² | Abisolierbereich Querschnitt max. (mm²): | 10 mm² | Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²): | 0 - 10 | Abisolierbereich Durchmesser min. (mm): | 0 mm | Abisolierbereich Durchmesser max. (mm): | 5 mm | Abisolierbereich Durchmesser min. – max. (mm): | 0 - 5 | mit Batterie: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, wiha abisolierzange, abisolierzange, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, entisolierzange, Kabel abisolieren, Abisolieren, abisolierer, Ablängen, Kabelzange, abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabel abmanteln, kabelkonfektionierung, Crimpwerkzeug, Abmanteln, Abmantelungswerkzeug, Kabel kürzen, kabelabzieher, Kabel entmanteln, Zange Kabel Abisolieren, Kabelmantel abisolieren, kabelschneider zange, Zange zum Abisolieren, Crimpen, abisolierwerkzeug koaxialkabel, kabelschneider groß, Presszange, quetschzange, abmantelungsmesser, Kabel, knipsen, entisolierwerkzeug, Abisolieren Kabel, abknipsen, abmantelungswerkzeuge datenkabel, abisolierer stromkabel |
| | |
| |