Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkzeug Set Elektriker Schraubendreher, Seitenschneider 7-tlg. inkl. Werkzeugmappe (33969)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-33969
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     9300018
EAN/GTIN:
     4010995339692
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Die kleine Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte mit Zangen und Schraubendrehern.

Anwendung: Die kleine Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte mit Zangen und Schraubendrehern.

Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche.

Ausfuehrung: Taschenformat ca. 31 x 24 x 4 cm.

Ausfuehrung: Gewicht 825 g.

Ausfuehrung: Einzeln geprüft auf elektrische Sicherheit nach IEC 60900:2012.

Ergänzende Information: Geprüft gemäß IEC 60900.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.

Das 7-tlg. Werkzeugset bietet die Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen von Elektrikern. Die vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss und Tragegriff sowie Einsteckfächern für die Handwerkzeuge bietet ausreichend Platz und eine übersichtliche Anordnung. Mit den isolierten SoftFinish® electric SlimFix Schraubendrehern können dank der besonders schlanken Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Der ebenfalls isolierte Kraftseitenschneider mit DynamicJoint Technologie, einer einzigartigen Gelenkkonstruktion für optimale Übertragung der Handkraft, rundet die Ausstattung der Werkzeugtasche ab.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 3,5 mm x 100 mm (00822)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 4,5 mm x 125 mm (00824)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 5,5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)
  • 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Werkzeugmappe
Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, schraubendrehersatz 6tlg wiha, modul werkzeuge, werkzeugsatz wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, Elektriker Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, satz elektriker, set elektriker, Elektriker Werkzeugtasche, Werkzeugtasche Elektriker, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Werkzeugkoffer, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, VDE Werkzeugset, elektriker werkzeug satz, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, elektriker werkzeugkasten, elektriker werkzeug tasche, elektriker werkzeug koffer klein, koffer, werkzeug koffer, schraubendreher zangen satz, zangen schraubendreher set, schraubendreher zangen set, Schraubendreher Set, Elektriker Zange, elektro zange, Schraubenzieher Set, werkzeugtasche gefüllt, VDE-geprüft
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,20* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
321N1
ab € 4,29*
Sonstiges
Wiha
321N2
ab € 5,22*
Sonstiges
Wiha
320N035100
ab € 3,02*
Sonstiges
Wiha
320N045125
ab € 4,75*
Sonstiges
Wiha
320N055125
ab € 4,92*
Sonstiges
Wiha
Z12116006
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.