Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T30 x 191 mm (32392)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205233
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     366BE030
EAN/GTIN:
     4010995323929
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel (TORX)

Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind.

Extra: Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf.

Extra: TORX®-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Sechskantklinge (Zoll):
1/4"
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
TORX® 1:
T30
Gesamtlänge (mm):
191 mm
Länge Stiftschlüsselklinge (kurz):
38 mm
mit Batterie:
Nein
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,23*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 3,37*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 3,45*
6 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,03*
€ 3,49*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,03*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.