| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-32387 Herst.-Nr.: 366BE010 EAN/GTIN: 4010995323875 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind. Extra: Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf. Extra: TORX®-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | Sechskantklinge (Zoll): | 1/8" | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | TORX® 1: | T10 | Gesamtlänge (mm): | 121 mm | Länge Stiftschlüsselklinge (kurz): | 23 mm | mit Batterie: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf wiha, torx®-schraubendreher mit kugelkopf, stiftschlüssel torx 10, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug |
| | |
| |