Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Bithalter magnetisch Stubby, 1/4" 57 mm (29463)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-29463
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28101
EAN/GTIN:
     4010995294632
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.

Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.

Extra: Mit Wiha KegelsenkerBits als Handentgrater einsetzbar.

Griff: Kurzer, ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Griff: IEC 61340-5-1.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (Zoll):
1/4"
Griffdurchmesser:
34 mm
Länge Griff:
57 mm
Gesamtlänge (mm):
65 mm
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Entgrater-Handgriff, Entgratergriff, wiha bithalter magnetisch, bit halter, bit-halter wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, Multifunktionswerkzeug, Multitool, Schraubendreher mit Wechselklinge, Schraubendreher Wechselklinge, Wechselklinge für Schraubendreher, bithalter lang, magnetischer bithalter, bithalter verlängerung, bit halter magnetisch, bithalter 1/4 zoll, bithalter 1/4", halter bit, schnellwechselbithalter, schraubendreherbitaufnahme, universalhalter bit, bitaufnahme, bithalter schraubendreher, 1/4
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.