Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Handwerkerschere Standardmodell aus rostfreiem Stahl 145 mm (29420)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-29420
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z71514506
EAN/GTIN:
     4010995294205
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Elektrikerschere
Drahtschneider

Steigert Ihre Effizienz: Universal einsetzbar durch kleines und kompaktes Werkzeug.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (Zoll):
5 3/4"
Gesamtlänge (mm):
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, wiha kabelschere, kabelschere, elektrikerschere 145mm, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Abisolierwerkzeug, Abisolierzange, Schraube halten, schere, elektrikerschere, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, VDE Prüfung, Elektriker Werkzeug, Fünf Sicherheitsregeln, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, Werkzeug für Elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektrik, Elektriker Werkzeuge, werkzeug elektrik, werkzeug für elektriker, VDE Zangen Set, vde zange, Elektrikerzange, Elektriker Zangen Set, zange elektriker, zange elektrik, elektro zange, handwerkerschere
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.