| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-28740 Herst.-Nr.: 28996015 EAN/GTIN: 4010995287405 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Klinge: Farbcodierung hellgrün. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | TORX PLUS®: | 15IP | Drehmomentwert max (Nm): | 6.6 Nm | Drehmomentwert max (lbs): | 58 lbs | Durchmesser Sechskantklinge (mm): | 6 mm | Gesamtlänge (mm): | 130 mm | Länge Klinge sichtbar: | 53 mm | mit Batterie: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx quergriff, torx plus schraubenzieher, torx plus schraubenzieher ip15, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Drehmoment, Drehmomentwerkzeug |
| | |
| |